曜日別特売

ThinkCentre 230W ACアダプター(スリムチップ)

ThinkCentre 230W ACアダプター(スリムチップ) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様
●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735602814X20Z83994
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする