タイプC 急速充電器
・PSE認証済で・安全】メーカーのiPhone充電器はPSE認証を取得し、厳格な品質管理を通じて、更に過熱、過充電、過放電および回路ショート防止など給電保護機能搭載しており、iPhone/iPadデバイスに自動的に必要な電流に適合し、迅速かつ安定してデバイスを充電できます。
・【iPhone16充電ケーブル 2m】PD充電器セットは2m アイフォン16/15用USB-C ケーブルを同梱しています。高品質の4芯銅線を採用し、効率的に充電時間を節約します。最も耐久性優れるPVCで作られて、数千回以上の折り曲げテストに合格しました。USB-C 充電ケーブルは自動チップ認識機能を備え、iOSバージョンで完全にサポートされます。
・【iPhone 17/16/15 急速充電器】メーカーのUSB-C充電器はPower Delivery3.0の充電技術を採用して、純正の充電アダプター3倍早く急速充電できます。テスト済み:13 へ僅か30分で60%までに充電できます。Quick Charge 4.0/3.0/2.0急速充電と互換性があります。
・【コンパクト&携帯便利】このタイプC急速充電器は省スペースに配慮されたコンパクト設計、電源タップに挿しても他のコンセントに干渉しません。カバンやポケットに簡単に収納でき、持ち運びには便利です。ちょっとしたお出かけや海外旅行まで幅広くご活用いただけます。
・【幅広い互換性】充電器本体はあらゆるUSB-C急速充電対応のデバイスへの充電が可能。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※製品はiPhone16/15用USB-C&USB-C ケーブルとのセットです。
※付属しいる充電ケーブルUSB-C&C ケーブルで、iPhone 16/15のみ対応します。他のデバイスは適応なケーブルで交換してください。
AC充電器 の新着商品
カテゴリ