Switch用ドック対応AC充電器1.5m ブラック
【急速充電】急速充電に対応しており充電0%から約3時間で充電完了します。
【断線しにくい】強化メッシュケーブルなので頑丈で断線しにくい仕様です。
【コンパクトに収納】スイングプラグなのでコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利です。
【スリム設計】OAタップにさした時にじゃまになりにくいスリムサイズ設計です。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
AC充電器 の新着商品
カテゴリ