Special Edition Set NovaPort SOLOII65W1C & MeshCable ホワイト

Special Edition Set NovaPort SOLOII65W1C & MeshCable ホワイト - CIOSpecial Edition Set NovaPort SOLOII65W1C & MeshCable ホワイト - CIOSpecial Edition Set NovaPort SOLOII65W1C & MeshCable ホワイト - CIOSpecial Edition Set NovaPort SOLOII65W1C & MeshCable ホワイト - CIOSpecial Edition Set NovaPort SOLOII65W1C & MeshCable ホワイト - CIOSpecial Edition Set NovaPort SOLOII65W1C & MeshCable ホワイト - CIOSpecial Edition Set NovaPort SOLOII65W1C & MeshCable ホワイト - CIOSpecial Edition Set NovaPort SOLOII65W1C & MeshCable ホワイト - CIO

スマホからノートPC(65W)までこれ1台でOK

用途
メッシュケーブル1m(100W)つきで手軽に持ち歩ける
内容量
1個
注意
※65W級充電器のベストエントリーモデル
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06796698CIO-G65W1C-N2-EE-WH
¥5,333
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする