SLASH(シンメン)
フラッシュ脚絆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ケイコウイエロー
ネイビー
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73574938
品番
0998
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
ネイビー
色番
5
仕様
面ファスナー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル:100 / 反射材:高輝度ガラスビーズ
着丈(cm)
約16×48