曜日別特売

耐候性木材保護塗料 ウッドエイドナチュレ

耐候性木材保護塗料 ウッドエイドナチュレ - 日本マテリエイド

クリアや淡色でも高い耐候性を実現。木の質感を損なわない、新発想の木部用塗料

用途
ログハウス、ウッドデッキ、バルコニー、ベンチ、雨戸、羽目板、板壁などの未塗装木部。ラティス、トレリス、プランターなど未塗装のガーデン用木製品。 ※絶えず水がかかったり水に浸かるところやいつも湿っているところ、 また頻繁に歩行する床面には適しません。
塗布方法
ハケ
希釈
水
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
塗装間隔
2時間
関連資料:(24.61MB)
注意
※表示された用途以外には使用しないでください。また、塗装方法に記載された注意事項もよく読んでから使用してください。
※食器など直接食べ物に触れる場所や、テーブルなど長時間皮膚が触れる場所には塗らないでください。
※病人、妊婦、乳幼児、薬剤によってアレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい方、特異体質の方がいる場所では取り扱わないでください。
※犬小屋や鳥カゴ、その他ペットなどが舐めたり、かじったりするような木部には塗らないでください。
※塗料が金魚や鯉などの魚類がいる池に入らないよう、また、草木などの植物にかからないよう注意してください。
※塗料が河川、池、下水道に入らないよう注意してください。
※塗料がすでに塗られている面や化粧合板には塗れません。
※塗料がついても支障がない服装で作業をしてください。
※目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないよう注意して取り扱ってください。皮膚に付着したまま放置すると炎症を起こすことがあります。必ず保護手袋を着用してください。
※取り扱い時は飲食または喫煙をしないでください。塗装中、乾燥中とも換気をよくしてください。
※素地調整は十分に行ってください。
※素地の乾燥は十分に行ってください。部分的に湿っていると色むらになることがあります。
※塗布量が少ないと耐候性など十分な性能が発揮できないので、標準塗り面積を目安に塗装してください。
全24種類を絞り込む
色
塗り面積(2回塗り)(m2)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73574981-1缶(1kg)クリア6
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73574990-1缶(1kg)ホワイト6
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73574999-1缶(1kg)ライトオーク6
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575008-1缶(1kg)マホガニー6
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575017-1缶(1kg)チーク6
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575026-1缶(1kg)ウォルナット6
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575035-1缶(1kg)ダークオーク6
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575051-1缶(1kg)ブラック6
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575060-1缶(4kg)クリア25
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575069-1缶(4kg)ホワイト25
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575078-1缶(4kg)ライトオーク25
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575087-1缶(4kg)マホガニー25
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575096-1缶(4kg)チーク25
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575105-1缶(4kg)ウォルナット25
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575121-1缶(4kg)ダークオーク25
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575130-1缶(4kg)ブラック25
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575139-1缶(16kg)クリア100
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575148-1缶(16kg)ホワイト100
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575157-1缶(16kg)ライトオーク100
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575166-1缶(16kg)マホガニー100
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575175-1缶(16kg)チーク100
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575191-1缶(16kg)ウォルナット100
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575200-1缶(16kg)ダークオーク100
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73575209-1缶(16kg)ブラック100
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする