曜日別特売
- 耐候性木材保護塗料 ウッドエイドナチュレ 日本マテリエイド 73575035

耐候性木材保護塗料 ウッドエイドナチュレ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1缶(1kg)
色ダークオーク
内容量1缶(1kg)注文コード73575035品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

クリアや淡色でも高い耐候性を実現。木の質感を損なわない、新発想の木部用塗料

用途
ログハウス、ウッドデッキ、バルコニー、ベンチ、雨戸、羽目板、板壁などの未塗装木部。ラティス、トレリス、プランターなど未塗装のガーデン用木製品。 ※絶えず水がかかったり水に浸かるところやいつも湿っているところ、 また頻繁に歩行する床面には適しません。
色
ダークオーク
塗り面積(2回塗り)(m2)
6
塗布方法
ハケ
希釈
水
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
塗装間隔
2時間
関連資料:(24.61MB)
注意
※表示された用途以外には使用しないでください。また、塗装方法に記載された注意事項もよく読んでから使用してください。
※食器など直接食べ物に触れる場所や、テーブルなど長時間皮膚が触れる場所には塗らないでください。
※病人、妊婦、乳幼児、薬剤によってアレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい方、特異体質の方がいる場所では取り扱わないでください。
※犬小屋や鳥カゴ、その他ペットなどが舐めたり、かじったりするような木部には塗らないでください。
※塗料が金魚や鯉などの魚類がいる池に入らないよう、また、草木などの植物にかからないよう注意してください。
※塗料が河川、池、下水道に入らないよう注意してください。
※塗料がすでに塗られている面や化粧合板には塗れません。
※塗料がついても支障がない服装で作業をしてください。
※目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないよう注意して取り扱ってください。皮膚に付着したまま放置すると炎症を起こすことがあります。必ず保護手袋を着用してください。
※取り扱い時は飲食または喫煙をしないでください。塗装中、乾燥中とも換気をよくしてください。
※素地調整は十分に行ってください。
※素地の乾燥は十分に行ってください。部分的に湿っていると色むらになることがあります。
※塗布量が少ないと耐候性など十分な性能が発揮できないので、標準塗り面積を目安に塗装してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする