電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セット

電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セット - オーハウス電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セット - オーハウス電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セット - オーハウス電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セット - オーハウス電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セット - オーハウス電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セット - オーハウス電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セット - オーハウス電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セット - オーハウス

電子てんびん「ナビゲーター」2台と、専用積み重ね保管用キット2個を組み合わせたお得なセット品です。
毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん
頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。

電源
ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)
通信方式
イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)
表示器
【外部】なし
ディスプレイ
白色バックライト付きLCDディスプレイ
使用温湿度範囲
温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと
風袋引き範囲
最大ひょう量まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
正味質量(kg)
1
内容量
1セット
注意
※発注後のキャンセル・返品はお受けできません。
全13種類を絞り込む
ひょう量(g)
最小表示(g)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
ひょう量(g)
最小表示(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
計測単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73577851NV123JP×2 + 30467917×2本体(NV123JP)×2台、ACアダプタ×2個、積み重ね保管用キット×2個最大1200.001204×230×104グラム
¥129,200
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577860NV223JP×2 + 30467917×2本体(NV223JP)×2台、ACアダプタ×2個、積み重ね保管用キット×2個最大2200.001204×230×104グラム
¥127,800
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577869NV323JP×2 + 30467917×2本体(NV323JP)×2台、ACアダプタ×2個、積み重ね保管用キット×2個最大3200.001204×230×104グラム
¥141,000
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577878NV222JP×2 + 30467917×2本体(NV222JP)×2台、ACアダプタ×2個、積み重ね保管用キット×2個最大2200.01204×230×70グラム
¥99,800
¥98,980
¥108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577887NV422JP×2 + 30467917×2本体(NV422JP)×2台、ACアダプタ×2個、積み重ね保管用キット×2個最大4200.01204×230×70グラム
¥114,600
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577896NV622JP×2 + 30467917×2本体(NV622JP)×2台、ACアダプタ×2個、積み重ね保管用キット×2個最大6200.01204×230×70グラム
¥145,600
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577905NV1202JP×2 + 30467917×2本体(NV1202JP)×2台、ACアダプタ×2個、積み重ね保管用キット×2個最大12000.01204×230×70グラム、キログラム
¥149,400
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577921NV2202JP×2 + 30467917×2本体(NV2202JP)×2台、ACアダプタ×2個、積み重ね保管用キット×2個最大22000.01204×230×70グラム、キログラム
¥152,800
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577930NV3202JP×2 + 30467917×2本体(NV3202JP)×2台、ACアダプタ×2個、積み重ね保管用キット×2個最大32000.01204×230×70グラム、キログラム
¥154,600
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577939NV221JP×2 + 30467917×2本体(NV221JP)×2台、ACアダプタ×2個、積み重ね保管用キット×2個最大2200.1204×230×70グラム
¥92,800
¥91,980
¥101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577948NV621JP×2 + 30467917×2本体(NV621JP)×2台、ACアダプタ×2個、積み重ね保管用キット×2個最大6200.1204×230×70グラム
¥94,600
¥93,980
¥103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577957NV1201JP×2 + 30467917×2本体(NV1201JP)×2台、ACアダプタ×2個、積み重ね保管用キット×2個最大12000.1204×230×70グラム、キログラム
¥96,000
¥95,980
¥105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73577966NV2201JP×2 + 30467917×2本体(NV2201JP)×2台、ACアダプタ×2個、積み重ね保管用キット×2個最大22000.1204×230×70グラム、キログラム
¥99,800
¥98,980
¥108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする