ヤマト デジタル 防水型 上皿自動秤 UDS-211W-20K

ヤマト デジタル 防水型 上皿自動秤 UDS-211W-20K - ヤマト(事務用品)

計量スピード1秒以下を実現
電池寿命約3000時間
ランク選別機能搭載
計数機能搭載

材質
本体:ABS樹脂、上皿:SUS304
電源
単1乾電池6本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×270×168~175
外寸法(mm)
載皿:230×230
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04846306UDS-211W-20
¥35,000
¥32,980
¥36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする