ヤマト(事務用品)
ヤマト デジタル 防水型 上皿自動秤 UDS-211W-10K
計量スピード1秒以下を実現
電池寿命約3000時間
ランク選別機能搭載
計数機能搭載
材質
本体:ABS樹脂、上皿:SUS304
電源
単1乾電池6本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×270×168~175
外寸法(mm)
載皿:230×230
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04846297
UDS-211W-10
¥
35,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください