曜日別特売

移動式フェンス(キャスター付き車止め) W1500×H1005mm

移動式フェンス(キャスター付き車止め) W1500×H1005mm - サンポール移動式フェンス(キャスター付き車止め) W1500×H1005mm - サンポール移動式フェンス(キャスター付き車止め) W1500×H1005mm - サンポール移動式フェンス(キャスター付き車止め) W1500×H1005mm - サンポール移動式フェンス(キャスター付き車止め) W1500×H1005mm - サンポール移動式フェンス(キャスター付き車止め) W1500×H1005mm - サンポール移動式フェンス(キャスター付き車止め) W1500×H1005mm - サンポール移動式フェンス(キャスター付き車止め) W1500×H1005mm - サンポール

タイヤとロック機構で利便性向上!移動式フェンスです。
キャスター付きで移動が簡単。屋内屋外問わずに様々な用途でご利用いただける便利なアイテムです。
ロック・施錠機能:腰を屈めず簡単にタイヤのロックと施錠開錠操作ができて、イタズラ・盗難抑止になります。傾斜地へ設置の場合は、事故防止のため必ず人が管理できる場所でご利用ください。
ゴム製タイヤ:ゴム製の大径タイヤを採用しているため、滑り難く安定感があり、凹凸や段差の乗り越えもスムーズです。
コンパクト収納:部品点数が少なく組立てが簡単で、収納時にも場所をとりません。

仕様移動式カギ付(南京錠25mm)材質ステンレス形状フェンス型寸法(mm)Φ22.2×1500×1005、キャスター間485質量(kg)11.2キャスターロック・施錠開錠機能材質(キャスター)ゴム製仕上ヘアライン内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73586059AI-22M15-CAW
67,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする