UNION(ユニオン)
NEX-76K
埋込深さ 252mm
エンドポール
ポール厚み(t1.5)
化粧ベース径 Φ140mm
チェーンロック機構付
仕様
1本
寸法(mm)
Φ76.3×700
材質/仕上
ステンレス / ヘアライン
質量(kg)
2.8
タイプ
固定式
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73576846
NEX-76K-E
¥
40,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850