UFB-6F-2776HZB
ゼンマイ式警報ベル付
扉なし
絵・文字標識ステッカー ST-171-KG付
内容積 : W245×H535mm
対応ボンベ
・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております
・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております
・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております
- 寸法(mm)
- 250×20.5×540
- 材質/仕上
- スチール ポーラルホワイトペイント
- 質量(kg)
- 2
- 内容量
- 1台
注意
※施工:後付け設置できる製品ですが、取付の際は壁面に対する下地補強の有無を確認し、下地補強のされている場所にお取り付けください。※設置後、ベルが正常に鳴動するかどうか定期的な点検をお願いいたします。
※メーカーによっては同じ型番でも消火器のサイズが異なることがありますので、消火器ケースご購入の前に必ずサイズの確認をお願いいたします。
※対応している消火器以外の別寸対応(オーダーサイズ)も承っております。詳しくはお問い合わせください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,800/税込¥4,180 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,800/税込¥4,180 |
消火器・消火用品 の新着商品
カテゴリ




























