AP-NR-1001S ラテックス手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NR-1001シリーズ アズピュア(アズワン) 73585325

AP-NR-1001S ラテックス手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NR-1001シリーズ アズピュア(アズワン) 73585325
AP-NR-1001S ラテックス手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NR-1001シリーズ アズピュア(アズワン) 73585325

ラテックス手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NR-1001シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
内容量1袋(100枚)注文コード73585325品番AP-NR-1001S
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,717
販売価格(税別)
¥2,470

指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。

サイズ
S
アズワン品番
4-7269-03
仕様
【イオンデータ(※IEST測定法に準拠した規格値です。保証値ではありません。】:残留パーティクル(液中(0.5-20μm):<1200)、残留物質(シリコン:検出なし アミド:検出なし フタル酸エステル類:検出なし 残留イオン(μg/cm2)F-:<0.03 Cl-:<2.0 Br-:<0.03 NO3-:<0.8 PO43-(リン酸イオン):<0.03 SO42-(硫酸イオン):<0.8 Li+:<0.01 Na+:<0.10 NH4+:<0.01 K+:<0.03 Mg2+:<0.01 Ca2+:<1.0)
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
約0.14(手の平)
全長(mm)
約300(12インチ)
タイプ
パウダーフリー、ダブルクロリネーション、左右兼用、クリーンルーム用2重包装、ISO9001/2000・FDA510K・CE規格準拠、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)
エンボス加工
ハイグリップタイプ(全面エンボス)
クリーン度
クラス100対応(ISO Class5相当)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする