インターベース
冷感タオル 個包装タイプ
暑い日にサッと取り出せる!使い捨てタイプの無香料冷感タオルです。
使用前の肌温度から体感-3℃
用途
通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策
仕様
【タオル】使い切りタイプ
材質
タオル生地、ポリプロピレン
香り
無香料
入数
10
内容量
1袋(10包)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73578210
IB-439
¥
740
¥
598
¥
658
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください