CIMA(シーマ)140SL
【フィッシュイーターの本能を刺激する「中・高速巻き」「ジャーキング」特化型ミノー】「シーマ」とはロシア語でサクラマスという意味。海サクラマス、海アメマスを魅了するアクション、要素がこのルアーには詰まっており、アピアオリジナル重心移動システム「リニアエンジン(PAT.P)」を搭載したことによりクラス最高峰の飛距離を実現。早巻きでもアクションが破綻することがない安定したウォブンロールアクションは、フィッシュイーターから逃げ惑うベイトを演じる。デイゲームにおける光量の多い時間帯はスローにアクションすると見切られることもあるため、高速巻きでパニックを起こしたベイトを演出しターゲットのスイッチが入りバイトへと導くことも重要となる。しかし、高速巻きやジャーキングでバランスを崩し水中から飛び出してしまうルアーだと見切られてしまう。CIMA140SLはデイゲームにおける中・高速巻きやジャーキングにおいても安定した姿勢をキープし、逃げ惑うベイトを完全再現。フィッシュイーターの本能を刺激し、圧倒的なバイト数を叩き出す。【安定した飛行姿勢がもたらす抜群の飛距離】新重心移動システム「リニアエンジン」を採用。ボディ形状と計算されたリニアエンジンの配置が安定した飛行姿勢を生み出し、抜群の飛距離を生み出した。広大なエリアではいかに広範囲を探るかが釣果のカギを握る。向かい風でも安定した飛行姿勢は風を切り裂きながら飛んでいくため、荒天でもストレスなく投げ続けられる。【破綻することのない水中姿勢】前方に配置されたリニアエンジンは、早巻きでも重心が移動しないことで姿勢を安定させる。そのため早巻きでもアクションが破綻することなく、安定したウォブンロールアクションを披露する。ジャークのみならずただ巻きも得意とし、最高のパフォーマンスを発揮してターゲットを魅了する。【ジャークしても飛び出さないボディバランス】強力なマグネットで固定されているウェイトはジャークでもズレることがなく、前方に配置されたリニアエンジンが姿勢をキープする。そのためアクション時はリップが水をしっかりと掴み飛び出すことがない。また後方にフリー状態のカウンターウェイトを設けることで、ただ巻きでもウォブンロールの動きを増幅させサクラマスへアピールする。リニアエンジンの配列・数・後方のフリーウェイトが作り出す最高のボディバランスがここに誕生した。
- 全長(mm)
- 140
- 質量(g)
- 26
- モデル
- ミノー/シャッド
- 内容量
- 1個
疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ







![注文コード:73585526 CIMA(シーマ)140SL - APIA(アピア)[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73585526-260312-02.jpg)
![注文コード:73585526,73585535,73585551,73585560,73585569 CIMA(シーマ)140SL - APIA(アピア)[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73585526-260312-04.jpg)
![注文コード:73585535 CIMA(シーマ)140SL - APIA(アピア)[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73585535-260312-02.jpg)
![注文コード:73585551 CIMA(シーマ)140SL - APIA(アピア)[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73585551-260312-02.jpg)
![注文コード:73585560 CIMA(シーマ)140SL - APIA(アピア)[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73585560-260312-02.jpg)
![注文コード:73585569 CIMA(シーマ)140SL - APIA(アピア)[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73585569-260312-02.jpg)
![注文コード:73585526,73585535,73585551,73585560,73585569 CIMA(シーマ)140SL - APIA(アピア)[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73585578-260312-04.jpg)












![TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866908-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-04.jpg)
![TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-02.jpg)

