NCMD-302 Clothing model(3列2段)デジタル錠 仁張工作所 73608800

 

NCMD-302 Clothing model(3列2段)デジタル錠 仁張工作所 73608800
NCMD-302 Clothing model(3列2段)デジタル錠 仁張工作所 73608800
NCMD-302 Clothing model(3列2段)デジタル錠 仁張工作所 73608800
NCMD-302 Clothing model(3列2段)デジタル錠 仁張工作所 73608800
NCMD-302 Clothing model(3列2段)デジタル錠 仁張工作所 73608800

Clothing model(3列2段)デジタル錠

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃36日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73608800
品番
NCMD-302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

キーが要らないデジタル錠タイプ。手荷物、貴重品などを安全に保管します。

用途
洋服やカバン、貴重品などの保管。
幅(mm)
900
色
クリアホワイト
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
515
錠前
デジタル錠
注意
※室内用のロッカーになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする