曜日別特売

さわやかな背もたれ付きオシャレダイニング7点セット

さわやかな背もたれ付きオシャレダイニング7点セット - ホームテイストさわやかな背もたれ付きオシャレダイニング7点セット - ホームテイストさわやかな背もたれ付きオシャレダイニング7点セット - ホームテイストさわやかな背もたれ付きオシャレダイニング7点セット - ホームテイストさわやかな背もたれ付きオシャレダイニング7点セット - ホームテイストさわやかな背もたれ付きオシャレダイニング7点セット - ホームテイストさわやかな背もたれ付きオシャレダイニング7点セット - ホームテイストさわやかな背もたれ付きオシャレダイニング7点セット - ホームテイスト

さわやかな背もたれ付きオシャレダイニング7点セット!
背もたれは背中がフィットしやすい座っていて楽な仕様になっています!
しっかりとした厚み4cmのある天板は高級感のあるホワイトオーク柄を側面、裏面にも施し食卓を明るく魅せます。
チェアはホワイトアイアン×木目の相性抜群でカフェのような雰囲気を演出します。
広々としたテーブルは普段の食事だけでなく、パーティーでも使える十分な大きさです。
デスクワークやリビングでお子様の学習テーブルとしてもお使い頂けます。
チェアを使わないときはテーブルの下にコンパクトに収納できます。
水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。

用途
事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット・ダイニングセットとして。
材質
主材:スチール MDF / 表面加工:粉体塗装 PVC
色
ホワイトオーク
寸法(cm)
テーブル:160×69×73 / 椅子:38×44×81
内容量
1セット
注意
※組み立て時間:90分
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73615791BFR-7-WOK
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,091/税込¥10,000
北海道地方数量1につき¥16,364/税込¥18,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする