フィッツケースモノ

フィッツケースモノ - TENMA(天馬)

包装資材の環境配慮

材質
引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂
色
ホワイト
棚段数(段)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
10
再生材使用
使用
スタッキング可否
可
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
製品質量(g)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0685997874-44L27.2※2段重ねた場合4200440300740
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
0685998774-44M34.2 ※3段重ねた場合3400440230740
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
0685999653-39M17.4※3段重ねた場合2200390230530
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
0686001274-39L23.4※2段重ねた場合3700390300740
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
0686002174-39M25.5 ※3段重ねた場合3100390230740
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
当日出荷
0686003053-39L16※2段重ねた場合2600390300530
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする