曜日別特売

WAKUWAKU 天然木知育デスク&チェア

WAKUWAKU 天然木知育デスク&チェア - クロシオWAKUWAKU 天然木知育デスク&チェア - クロシオWAKUWAKU 天然木知育デスク&チェア - クロシオWAKUWAKU 天然木知育デスク&チェア - クロシオWAKUWAKU 天然木知育デスク&チェア - クロシオWAKUWAKU 天然木知育デスク&チェア - クロシオWAKUWAKU 天然木知育デスク&チェア - クロシオWAKUWAKU 天然木知育デスク&チェア - クロシオ

遊びもお勉強も楽しくできるデスク&チェアセット。
引出しは付属のおもちゃやお絵描き帳などを収納に便利。
デスク左側はフック付。右側は付属のおもちゃで遊べる仕様です。

材質
デスク:天然木(天板:オイル仕上げ)、付属おもちゃ:天然木(加色部:オイル仕上げ)、チェア:天然木
質量(kg)
デスク:約5.5、チェア:約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
デスク:60×36×42、チェア:28×26.5×34
座面高(cm)
22
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.5×28.5×3
組立状態
完成品
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0409964140165
¥30,000
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする