ロビーチェア ロビーチェア 背付 ブラウン 1人用
シンプルな1人用チェアです。
- 用途
- 公共施設などあらゆる待合スペース、休憩スペース用に。
- 付属品
- 組立用六角レンチ
- トラスコ品番
- 694-1269
- 幅(mm)
- ブラウン
- 色
- ブラウン
- 高さ(mm)
- 750
- 奥行(mm)
- 580
- 間口(mm)
- 600
- フレーム
- 40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)
- 張地
- ビニールレザー
- 材質(脚部)
- 28.6Φ丸パイプ・ステンレスクラッドパイプ
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
テーブル・椅子セット の新着商品
カテゴリ







![注文コード: ロビーチェア ロビーチェア 背付 ブラウン 1人用 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![ロビーチェア ロビーチェア 背付 ブラウン 1人用 ミズノ[オフィス家具] ロビーチェア ロビーチェア 背付 ブラウン 1人用 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

















