棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル)
棚・コンセント付きチェストベッドとポケットコイルマットレスのセット!
ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。
ポケットコイルが独立しているため、隣で寝ている人の振動を気にせず眠ることができます。
ポケットコイルの「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。
収納付きデザインベッドはタブレットも立て掛けられる宮棚・2口コンセント付き!
PVCシートには抗菌・防臭機能搭載で安心安全にお使いいただけます。
- 用途
- 仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
- 材質
- 本体:ウレタンフォーム / 合板 / 張り材:ポリエステル / 脚:スチール / キャスター:ナイロン
- 質量(kg)
- ベッドS:58.2 / マットレスS:14.7
- 耐荷重(kg)
- S:120 / SD:140 / D:160
- 寸法(cm)
- ベッドS:109.4×213.6×69.5 / マットレスS:97×195×15(コイル数:465個)
- 内容量
- 1セット
注意
※組立時間:60分※圧縮ロール梱包
全8種類を絞り込む
色
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ベッド・寝具 の新着商品
カテゴリ

















