STL-SRM-S-WOKWH 棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73614865

STL-SRM-S-WOKWH 棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73614865
STL-SRM-S-WOKWH 棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73614865
STL-SRM-S-WOKWH 棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73614865
STL-SRM-S-WOKWH 棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73614865
STL-SRM-S-WOKWH 棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73614865
STL-SRM-S-WOKWH 棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73614865
STL-SRM-S-WOKWH 棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73614865
STL-SRM-S-WOKWH 棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73614865
STL-SRM-S-WOKWH 棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73614865
STL-SRM-S-WOKWH 棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73614865
STL-SRM-S-WOKWH 棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) ホームテイスト 73614865

棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
ホワイトオーク/ホワイト
内容量1セット注文コード73614865品番STL-SRM-S-WOKWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

棚・コンセント付きチェストベッドとポケットコイルマットレスのセット!
ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。
ポケットコイルが独立しているため、隣で寝ている人の振動を気にせず眠ることができます。
ポケットコイルの「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。
収納付きデザインベッドはタブレットも立て掛けられる宮棚・2口コンセント付き!
PVCシートには抗菌・防臭機能搭載で安心安全にお使いいただけます。

用途
仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質
本体:ウレタンフォーム / 合板 / 張り材:ポリエステル / 脚:スチール / キャスター:ナイロン
質量(kg)
ベッドS:58.2 / マットレスS:14.7
ホワイトオーク/ホワイト
耐荷重(kg)
S:120 / SD:140 / D:160
寸法(cm)
ベッドS:109.4×213.6×69.5 / マットレスS:97×195×15(コイル数:465個)
注意
※組立時間:60分
※圧縮ロール梱包

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,182/税込9,000
北海道地方数量1につき15,455/税込17,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする