ポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ

ポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ - ホームテイストポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ - ホームテイストポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ - ホームテイストポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ - ホームテイストポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ - ホームテイストポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ - ホームテイストポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ - ホームテイストポスト付きスクエア型宅配ボックス 宅配2段タイプ - ホームテイスト

ポスト付きの宅配ボックス!
宅配用の収納が1段と宅配用としても使える大きめのポストが1段ありますので、大きい荷物と小さめの荷物であれば、配達が被っても安心です。
上段と下段はプッシュキーで、鍵の開閉も簡単で、防犯面でも安心です。
スリット窓が2段ともついていますので、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
ボディのスチールはさびにくいガルバナイズド処理を施しているので、長くお使いいただけます。

用途会社・事務所・店舗・住宅の宅配ボックス、収納、ボックス、ポストとして付属品印鑑ケース×2個、アンカーボルト、宅配業者向けマニュアル材質構造部材: スチール(ガルバナイズド処理)、ステンレス、表面処理:粉体塗装ミルクティーベージュ寸法(cm)40×36.5×75内容量1台
注意
※完成品(取っ手、脚のみ取り付け)
※防水塗装はしておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨しております。
※マンションやアパート共有部に設置の場合は事前に管理者にご確認ください。
※開梱時カッターでで商品を傷つけないようにご注意ください。
※付属品:印鑑ケース×2個、アンカーボルト、宅配業者向けマニュアル
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73615599SH-33-DAT-MBE
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,364/税込¥1,500
北海道地方1¥2,273/税込¥2,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする