ベンチ・収納としても使える宅配ボックス

ベンチ・収納としても使える宅配ボックス - ホームテイストベンチ・収納としても使える宅配ボックス - ホームテイストベンチ・収納としても使える宅配ボックス - ホームテイストベンチ・収納としても使える宅配ボックス - ホームテイストベンチ・収納としても使える宅配ボックス - ホームテイストベンチ・収納としても使える宅配ボックス - ホームテイストベンチ・収納としても使える宅配ボックス - ホームテイストベンチ・収納としても使える宅配ボックス - ホームテイスト

ベンチ・収納としても使える宅配ボックス!
鍵はプッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能です。
ボックスの内側にも閉じ込め防止バーがついており、解錠が可能なので、万が一お子様が閉じ込められてしまった場合も安心です。
屋外で使える収納として遊び道具やアウトドア用品、洗車用品、灯油缶、ゴミの保管など多用途でのご使用が可能です。
持ち運びもしやすいように左右にハンドルが付属しています。
ボディのスチールはさびにくいガルバナイズド処理を施しているので、長くお使いいただけます。

用途会社・事務所・店舗・住宅の宅配ボックス、収納、ボックス、ポストとして付属品印鑑ケース×2個、アンカーボルト、宅配業者向けマニュアル材質構造部材: スチール(ガルバナイズド処理)、表面処理:粉体塗装ダークグレー寸法(cm)65×41.5×50.7内容量1台
注意
※完成品(脚のみ取り付け)
※防水塗装はしておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨しております。
※マンションやアパート共有部に設置の場合は事前に管理者にご確認ください。
※開梱時カッターでで商品を傷つけないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73615626SH-33-POL-DGY
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,728/税込¥3,001
北海道地方1¥4,546/税込¥5,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする