吸音ウォールパネル 4枚セット

吸音ウォールパネル 4枚セット - ホームテイスト吸音ウォールパネル 4枚セット - ホームテイスト吸音ウォールパネル 4枚セット - ホームテイスト吸音ウォールパネル 4枚セット - ホームテイスト吸音ウォールパネル 4枚セット - ホームテイスト吸音ウォールパネル 4枚セット - ホームテイスト吸音ウォールパネル 4枚セット - ホームテイスト吸音ウォールパネル 4枚セット - ホームテイスト

今お使いのお部屋が、吸音性を備えたおしゃれな部屋に早変わり!
取付け簡単で生活する上での様々な音を吸音してくれます。
4カラーあるため、色々なテイストのお部屋に使うことができます!
※取付の際、部屋の壁が傷つくことがございますのでご注意ください。

用途店舗や事務所の装飾・吸音パネルとして。材質本体:ウレタンフォーム、合板、張り材:ポリエステル、脚:スチール、キャスター:ナイロン質量(kg)1.8/枚寸法(cm)40.5×1.8×80内容量1セット
注意
※施工時間:25分
※壁取付け用として虫ピン(20本)、ネジ(8本)が付属しています。
※取付けの際は両面テープとペンチ(虫ピン取付け用)、ドライバー(ネジ取付け用)のいずれかが必要になります。
※本商品は屋内の壁用です。天井や床面、水回り・湿気が多い場所にはご利用いただけません。
※施工後にパネルにフックを付けて物を掛けるなど、荷重のかかることはしないでください。
※製造する際に接着剤を使用しているため、においが気になる場合は、換気を行っていただくと、においが軽減されます。
※本商品を施工した壁面から本商品を取り外す時は、虫ピンやネジの穴が残ります。また、両面テープと壁との接着面を痛めたり、跡が残る場合があります。あらかじめご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73614567SH-05-40965-NAナチュラル
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73614576SH-05-40965-BRブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73614585SH-05-40965-DBRダークブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73614601SH-05-40965-GYグレー
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする