ディップシール

ディップシール - オーデックディップシール - オーデックディップシール - オーデックディップシール - オーデックディップシール - オーデック

弾性のある厚く丈夫な被膜が、あらゆる形状の機械部品や切削工具、刃物、金型、精密部品等の長期保管や、海外輸出時の防錆幕・耐湿度・耐腐食包装として製品を傷・埃から保護します。
被膜は絶縁性があり、100℃までの厳しい環境下でも長寿機能を発揮します。
費用対効果の高い保護包装材として、梱包資材・梱包コストの減少にも役立ちます。
薄い琥珀色の透明被膜は、塗布後もシリアル番号を容易に確認することができます。

用途「シールピール」「低臭・低煙」「保護皮膜」「プラスチック保護剤」「衝撃保護」「防錆」「切削工具」「刃先」「金型」危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※切削油や防錆油が付着していると上手く被膜が付かない原因になります。事前に溶剤や洗浄剤で油膜を洗い落してください。
※延べ60時間以上加熱した製品は、分離や分解による被膜不良を起こす可能性があるため、早めに使い切るようにしてください。
※200℃を越えると、成分の熱分解が起こり油状になり使用できなくなります。一度分解した液は廃棄してください。
※液温が210℃を超えると引火の恐れがあります。200℃以上には絶対に温度を上げないでください。また、直火での加熱は引火の危険性が高いため、必ず温度調整機能付いた電気式の間接加熱設備をご使用ください。
※保護手袋や保護具を着用して、換気の良い場所で作業してください。
※溶解駅に水や溶剤が入ると突沸しますのでご注意ください。
※溶解融中は火傷にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73628111DS-250+plus 10K1箱(10kg)
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73628120DS-250+plus 20K1箱(20kg)
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする