曜日別特売

防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル

防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル - ユニベール防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル - ユニベール防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル - ユニベール防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル - ユニベール防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル - ユニベール防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル - ユニベール防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル - ユニベール防炎 1級遮光 形状記憶カーテン ハンブル - ユニベール

安心安全な防炎機能付き1級遮光カーテンです。
1級遮光機能は約99.99%以上の光をカット。日中の日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方におすすめ。
万が一に備えた防炎機能付きで、安全を考えた防炎加工が施され、通常のカーテンと比べ火災の延焼を抑える働きがあります。(防炎ラベルはカーテン本体に縫い付け)
また、生地が綺麗にまとまる形状記憶加工を施しており、洗濯後も綺麗なウェーブが持続します。
届いてすぐにご使用いただけるアジャスターフック(Aフック)と、共生地タッセル(カーテン1枚につき1本)が付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です。

用途・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73627718幅150×丈135cm 1枚入り1セット(1枚)グレー150×135
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627727幅150×丈135cm 1枚入り1セット(1枚)ネイビー150×135
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627736幅100×丈105cm 2枚組1セット(2枚)グレー100×105
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627745幅100×丈105cm 2枚組1セット(2枚)ネイビー100×105
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627761幅100×丈120cm 2枚組1セット(2枚)グレー100×120
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627770幅100×丈120cm 2枚組1セット(2枚)ネイビー100×120
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627779幅100×丈135cm 2枚組1セット(2枚)ブルー100×135
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627788幅100×丈135cm 2枚組1セット(2枚)ダークグレー100×135
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627797幅100×丈135cm 2枚組1セット(2枚)グリーン100×135
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627806幅100×丈135cm 2枚組1セット(2枚)グレー100×135
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627815幅100×丈135cm 2枚組1セット(2枚)ネイビー100×135
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627831幅100×丈135cm 2枚組1セット(2枚)ローズ100×135
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627840幅150×丈215cm 1枚入り1セット(1枚)グレー150×215
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627849幅150×丈215cm 1枚入り1セット(1枚)ネイビー150×215
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627858幅100×丈150cm 2枚組1セット(2枚)グレー100×150
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627867幅100×丈150cm 2枚組1セット(2枚)ネイビー100×150
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627876幅100×丈178cm 2枚組1セット(2枚)ブルー100×178
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627885幅100×丈178cm 2枚組1セット(2枚)ダークグレー100×178
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627901幅100×丈178cm 2枚組1セット(2枚)グリーン100×178
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627910幅100×丈178cm 2枚組1セット(2枚)グレー100×178
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627919幅100×丈178cm 2枚組1セット(2枚)ネイビー100×178
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627928幅100×丈178cm 2枚組1セット(2枚)ローズ100×178
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627937幅100×丈185cm 2枚組1セット(2枚)グレー100×185
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627946幅100×丈185cm 2枚組1セット(2枚)ネイビー100×185
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627955幅100×丈200cm 2枚組1セット(2枚)ブルー100×200
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627971幅100×丈200cm 2枚組1セット(2枚)ダークグレー100×200
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627980幅100×丈200cm 2枚組1セット(2枚)グリーン100×200
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627989幅100×丈200cm 2枚組1セット(2枚)グレー100×200
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73627998幅100×丈200cm 2枚組1セット(2枚)ネイビー100×200
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73628007幅100×丈200cm 2枚組1セット(2枚)ローズ100×200
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73628016幅100×丈215cm 2枚組1セット(2枚)グレー100×215
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73628025幅100×丈215cm 2枚組1セット(2枚)ネイビー100×215
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥620/税込¥682
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
離島数量1につき¥1,300/税込¥1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする