アイトス
セーフティシューズ
暑熱対策軽量セーフティシューズ
日傘にも使用される素材をアッパーに採用し、靴内部の温度上昇を抑えた暑熱対策セーフティシューズ。
仕様
【二酸化炭素排出量】6.862 (kg-CO2)
材質
素材/合成皮革+ポリエステル+TPU
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73633991
51683
ライトグレー
25
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73634000
51683
ライトグレー
25.5
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73634009
51683
ライトグレー
26
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73634018
51683
ライトグレー
26.5
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73634027
51683
ライトグレー
27
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73634036
51683
ライトグレー
28
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73634045
51683
ブラック
24.5
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73634061
51683
ブラック
25
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73634070
51683
ブラック
25.5
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73634079
51683
ブラック
26
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73634097
51683
ブラック
26.5
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73634106
51683
ブラック
27
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73634115
51683
ブラック
28
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73647738
51683
ライトグレー
24.5
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください