曜日別特売
51683 セーフティシューズ 51683 アイトス 73634027

フロントスタイル

51683 セーフティシューズ 51683 アイトス 73634027
51683 セーフティシューズ 51683 アイトス 73634027
51683 セーフティシューズ 51683 アイトス 73634027
51683 セーフティシューズ 51683 アイトス 73634027
51683 セーフティシューズ 51683 アイトス 73634027
51683 セーフティシューズ 51683 アイトス 73634027

セーフティシューズ 51683

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ライトグレー
サイズ27
内容量1着注文コード73634027品番51683
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

暑熱対策軽量セーフティシューズ
日傘にも使用される素材をアッパーに採用し、靴内部の温度上昇を抑えた暑熱対策セーフティシューズ。

色
ライトグレー
サイズ
27
仕様
【二酸化炭素排出量】6.862 (kg-CO2)
材質
素材/合成皮革+ポリエステル+TPU

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする