ソール
アイトス
セーフティシューズ 51683
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ライトグレー
サイズ
25
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73634061
品番
51683
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
暑熱対策軽量セーフティシューズ
日傘にも使用される素材をアッパーに採用し、靴内部の温度上昇を抑えた暑熱対策セーフティシューズ。
色
ブラック
サイズ
25
仕様
【二酸化炭素排出量】6.862 (kg-CO2)
材質
素材/合成皮革+ポリエステル+TPU