曜日別特売
PCT-05SR ステレオ再生ポータブルテープレコーダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 73648219

PCT-05SR ステレオ再生ポータブルテープレコーダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 73648219
PCT-05SR ステレオ再生ポータブルテープレコーダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 73648219
PCT-05SR ステレオ再生ポータブルテープレコーダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 73648219
PCT-05SR ステレオ再生ポータブルテープレコーダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 73648219
PCT-05SR ステレオ再生ポータブルテープレコーダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 73648219
PCT-05SR ステレオ再生ポータブルテープレコーダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 73648219
PCT-05SR ステレオ再生ポータブルテープレコーダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 73648219

ステレオ再生ポータブルテープレコーダーPCT-05SR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73648219
品番
PCT-05SR
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

乾電池またはType-C給電で使用できるステレオ再生対応ポータブルテープレコーダーです。ステレオ再生、録音、早送り巻き戻しといった基本機能を搭載したシンプルな機能、外部マイク入力端子とΦ3.5mmヘッドフォン端子を搭載。イヤホンでの音声出力は5mWです。ステレオイヤホン付属、Type-C給電は充電機能はありませんので、ケーブルに挿しての使用になります。

付属品
取扱説明書(保証書)、ステレオイヤホン、給電用Type-Cケーブル
仕様
電源インジケーター搭載
質量(g)
約168(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×38×92
機能
【カセット機能】再生(ステレオ対応)/録音(モノラル)/巻き戻し/早送り/停止※オートストップ対応(再生・録音)
使用電源
単3乾電池×2/Type-C給電 乾電池音量50%で約24時間使用可能(使用条件により異なる)
端子
外部マイク入力端子(外部マイク別売り)、Φ3.5mmヘッドホン端子
音声出力
5mW(イヤホン)
内蔵マイク
搭載

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする