DANNO(ダンノ)
アジャストハードル (5台1組)
高さ調整は微調整可能なアジャスター式。
付属品
収納ベルト付
材質
ABS
質量(g)
300/台
パイプ径(Φmm)
直径2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×30×約5~30
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73648070
D170
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください