曜日別特売
D170 アジャストハードル (5台1組) DANNO(ダンノ) 73648070

サンプル画像

D170 アジャストハードル (5台1組) DANNO(ダンノ) 73648070
D170 アジャストハードル (5台1組) DANNO(ダンノ) 73648070
D170 アジャストハードル (5台1組) DANNO(ダンノ) 73648070

アジャストハードル (5台1組)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
73648070
品番
D170
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

高さ調整は微調整可能なアジャスター式。

付属品
収納ベルト付
材質
ABS
質量(g)
300/台
パイプ径(Φmm)
直径2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×30×約5~30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする