DANNO(ダンノ)
Foot活ラダー
幼児から大人まで楽しんでショートラダー・足形マーカーの組合せにより色々なステップトレーニング前後左右的確な誘導が出来ます。
付属品
バー数:6本 マーカー:赤(左)青(右)黄(左右兼用)各色8枚
材質
本体:PP、PVC 足型:EVA
質量(g)
360
寸法(cm)
全長196×全幅42、W35×D36(1コマ)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73648088
D5315
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください