曜日別特売
D5315 Foot活ラダー DANNO(ダンノ) 73648088

サンプル画像

D5315 Foot活ラダー DANNO(ダンノ) 73648088
D5315 Foot活ラダー DANNO(ダンノ) 73648088
D5315 Foot活ラダー DANNO(ダンノ) 73648088
D5315 Foot活ラダー DANNO(ダンノ) 73648088

Foot活ラダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73648088
品番
D5315
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

幼児から大人まで楽しんでショートラダー・足形マーカーの組合せにより色々なステップトレーニング前後左右的確な誘導が出来ます。

付属品
バー数:6本 マーカー:赤(左)青(右)黄(左右兼用)各色8枚
材質
本体:PP、PVC 足型:EVA
質量(g)
360
寸法(cm)
全長196×全幅42、W35×D36(1コマ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする