曜日別特売
D3142 レーキ90 (ヒノキ) DANNO(ダンノ) 73647948

サンプル画像

レーキ90 (ヒノキ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73647948
品番
D3142
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

接続部はサビにくいアルミ合金を使用。組立式

材質
木部:ヒノキ材、接続金具:アルミ合金
質量(kg)
1.7
柄長さ(mm)
1700
寸法(cm)
歯部:幅90×高さ8.5×厚さ2.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,800/税込¥3,080
北海道地方数量1につき¥3,100/税込¥3,410
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする