サンプル画像
DANNO(ダンノ)
レーキ70 (ラワン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73647896
品番
D3062
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
消耗による歯先は交換が可能。組立式。
材質
木部:ラワン材、接続金具:アルミ合金
質量(kg)
1.8
柄長さ(mm)
1700
寸法(cm)
歯部:幅70×高さ10×厚さ2.1
注意
※木部の製品重量は天然木の為、誤差が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません