曜日別特売

ミニゴール (スライドサッカー向け)

ミニゴール (スライドサッカー向け) - DANNO(ダンノ)ミニゴール (スライドサッカー向け) - DANNO(ダンノ)ミニゴール (スライドサッカー向け) - DANNO(ダンノ)ミニゴール (スライドサッカー向け) - DANNO(ダンノ)

軽量 折りたたみ可能で持ち運びに便利。ネットはジョイントで取付簡単。

材質
ゴール本体:鋼鉄入り樹脂パイプ、ネット:440T×54本、ポリエチレン、無結節、網目10cm
質量(kg)
4.2
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
150×60×80
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73648097D7240
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする