サンプル画像
DANNO(ダンノ)
ミニゴール (スライドサッカー向け)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73648097
品番
D7240
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
軽量 折りたたみ可能で持ち運びに便利。ネットはジョイントで取付簡単。
材質
ゴール本体:鋼鉄入り樹脂パイプ、ネット:440T×54本、ポリエチレン、無結節、網目10cm
質量(kg)
4.2
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
150×60×80