【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド

【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド - 萩原【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド - 萩原【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド - 萩原【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド - 萩原【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド - 萩原【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド - 萩原【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド - 萩原【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド - 萩原

引き出し付き・宮棚付きの便利なベッド。木目調のシンプルなデザインとなっております。1人暮らしやワンルーム住まいにもおすすめ。耐荷重350kg相当の頑丈なつくりになっているので、子どもはもちろん大人まで安心してお使いいただけます。棚には2口コンセントつきなので、スマートフォンの充電や間接照明を付けることも。カラーはナチュラル/ブラウン/ホワイトウォッシュの3色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅98×奥行211.5×高さ76cm【梱包サイズ(約)】107×35.5×11cm(26kg)105.5×34.5×16.5cm(20kg)103×35.5×11cm(20kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】組立品

用途
ベッド、ベッドフレームとして。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
備考
組立式 / 2口コンセント付 / 引出2杯付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
98×211.5×76
座面高(cm)
29
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RB-1541BR 7362994073629940RB-1541BRブラウン
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
RB-1541NA 7362994973629949RB-1541NAナチュラル
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
RB-1541WS 7362995873629958RB-1541WSホワイトウォッシュ
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする