RB-1541NA 【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド 萩原 73629949

 

RB-1541NA 【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド 萩原 73629949
RB-1541NA 【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド 萩原 73629949
RB-1541NA 【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド 萩原 73629949
RB-1541NA 【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド 萩原 73629949
RB-1541NA 【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド 萩原 73629949
RB-1541NA 【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド 萩原 73629949
RB-1541NA 【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド 萩原 73629949
RB-1541NA 【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド 萩原 73629949
RB-1541NA 【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド 萩原 73629949
RB-1541NA 【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド 萩原 73629949
RB-1541NA 【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド 萩原 73629949
RB-1541NA 【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド 萩原 73629949
RB-1541NA 【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド 萩原 73629949
RB-1541NA 【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド 萩原 73629949
RB-1541NA 【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド 萩原 73629949
RB-1541NA 【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド 萩原 73629949
RB-1541NA 【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド 萩原 73629949
RB-1541NA 【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド 萩原 73629949
RB-1541NA 【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド 萩原 73629949
RB-1541NA 【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド 萩原 73629949

【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ナチュラル
内容量1台注文コード73629949品番RB-1541NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

引き出し付き・宮棚付きの便利なベッド。木目調のシンプルなデザインとなっております。1人暮らしやワンルーム住まいにもおすすめ。耐荷重350kg相当の頑丈なつくりになっているので、子どもはもちろん大人まで安心してお使いいただけます。棚には2口コンセントつきなので、スマートフォンの充電や間接照明を付けることも。カラーはナチュラル/ブラウン/ホワイトウォッシュの3色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅98×奥行211.5×高さ76cm【梱包サイズ(約)】107×35.5×11cm(26kg)105.5×34.5×16.5cm(20kg)103×35.5×11cm(20kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】組立品

用途
ベッド、ベッドフレームとして。
色
ナチュラル
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
備考
組立式 / 2口コンセント付 / 引出2杯付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
98×211.5×76
座面高(cm)
29

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,443/税込¥4,887
沖縄地方数量1につき¥11,568/税込¥12,725
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする