【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木

【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 - 萩原【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 - 萩原【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 - 萩原【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 - 萩原【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 - 萩原【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 - 萩原【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 - 萩原【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 - 萩原

高さが3段階調節できる、耐荷重350kgの頑丈すのこベッド。ベッド下は大容量の収納になるので、オフシーズンの洋服や家電、寝具、プラスチックケースやラグなどの収納にピッタリ。宮棚は縁が付いているのでスマートフォンやタブレットを立てかけられます。2口コンセントも付いているので充電もできて便利。畳は吸湿性に優れており、ジメジメした季節でも快適に過ごせます。
ベッドフレーム【商品サイズ(約)】幅105×奥行215×高さ71.5cm【梱包サイズ(約)】1)109×28.5×16.5cm(16kg)2)107×51.5×16.5cm(23.3kg)【材質】天然木パイン材(表面加工:ラッカー塗装)【生産国】ベトナム【備考】組立品(プラスドライバーが必要)
畳マットレス【商品サイズ(約)】幅100×奥行200×厚み1.1cm【梱包サイズ(約)】100×52×5cm(4kg)【材質】表地:い草100%、中材:不織布【生産国】中国【備考】完成品

用途
ベッド、畳ベッドとして。
材質
主材:天然木(パイン)、マットレス:<表>い草<中材>ポリエステル
備考
組立式 / 2口コンセント付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
105×215×71.5
座面高(cm)
31.5/36.5/41.5
内容量
1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73630037MB-5168S-LBRキフネライトブラウン/キフネ
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73630046MB-5168S-LBRクラマライトブラウン/クラマ
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73630055MB-5168S-NAキフネナチュラル/キフネ
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73630071MB-5168S-NAクラマナチュラル/クラマ
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする