曜日別特売
MB-5168S-LBRキフネ 【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 萩原 73630037

 

MB-5168S-LBRキフネ 【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 萩原 73630037
MB-5168S-LBRキフネ 【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 萩原 73630037
MB-5168S-LBRキフネ 【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 萩原 73630037
MB-5168S-LBRキフネ 【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 萩原 73630037
MB-5168S-LBRキフネ 【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 萩原 73630037
MB-5168S-LBRキフネ 【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 萩原 73630037
MB-5168S-LBRキフネ 【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 萩原 73630037
MB-5168S-LBRキフネ 【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 萩原 73630037
MB-5168S-LBRキフネ 【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 萩原 73630037
MB-5168S-LBRキフネ 【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 萩原 73630037
MB-5168S-LBRキフネ 【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 萩原 73630037
MB-5168S-LBRキフネ 【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 萩原 73630037
MB-5168S-LBRキフネ 【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 萩原 73630037
MB-5168S-LBRキフネ 【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 萩原 73630037
MB-5168S-LBRキフネ 【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 萩原 73630037
MB-5168S-LBRキフネ 【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 萩原 73630037
MB-5168S-LBRキフネ 【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 萩原 73630037
MB-5168S-LBRキフネ 【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 萩原 73630037
MB-5168S-LBRキフネ 【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 萩原 73630037
MB-5168S-LBRキフネ 【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木 萩原 73630037

【 耐荷重350kg 】頑丈すのこベッド 畳マットレスセット 畳ベッド シングル 和モダン 高さ3段階調整 宮付き コンセント付き 天然木

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
ライトブラウン/キフネ
内容量1台注文コード73630037品番MB-5168S-LBRキフネ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

高さが3段階調節できる、耐荷重350kgの頑丈すのこベッド。ベッド下は大容量の収納になるので、オフシーズンの洋服や家電、寝具、プラスチックケースやラグなどの収納にピッタリ。宮棚は縁が付いているのでスマートフォンやタブレットを立てかけられます。2口コンセントも付いているので充電もできて便利。畳は吸湿性に優れており、ジメジメした季節でも快適に過ごせます。
ベッドフレーム【商品サイズ(約)】幅105×奥行215×高さ71.5cm【梱包サイズ(約)】1)109×28.5×16.5cm(16kg)2)107×51.5×16.5cm(23.3kg)【材質】天然木パイン材(表面加工:ラッカー塗装)【生産国】ベトナム【備考】組立品(プラスドライバーが必要)
畳マットレス【商品サイズ(約)】幅100×奥行200×厚み1.1cm【梱包サイズ(約)】100×52×5cm(4kg)【材質】表地:い草100%、中材:不織布【生産国】中国【備考】完成品

用途
ベッド、畳ベッドとして。
材質
主材:天然木(パイン)、マットレス:<表>い草<中材>ポリエステル
ライトブラウン/キフネ
備考
組立式 / 2口コンセント付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
105×215×71.5
座面高(cm)
31.5/36.5/41.5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,462/税込3,808
沖縄地方数量1につき8,657/税込9,523
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする