ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り 背もたれ付き
上品なくつろぎ空間を演出するファブリックベッド。ファブリック素材のヘッドボードが、寝室にアクセントをプラス。余計な装飾を省いたミニマルなデザインで、どんなお部屋にもすっと馴染みます。ヘッドボードにはクッション性のあるファブリック素材を使用。背中を預けて、就寝前の読書や映画鑑賞も快適に楽しめます。床板には通気性に優れたすのこを採用し、毎日の眠りを快適にサポートします。【商品サイズ(約)】幅106×奥行209×高さ81cm【梱包サイズ(約)】110×77×11cm(30kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】組立品※プラスドライバーとマイナスドライバーをご用意ください。
- 用途
- ベッド、ベッドフレームとして。
- 材質
- フレーム:プリント紙化粧パーティクルボード、張地:ポリエステル
- 備考
- 組立式
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 106×209×81
- 座面高(cm)
- 29
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ベッド・寝具 の新着商品
カテゴリ

















