曜日別特売
RB-1717BR ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り  背もたれ付き 萩原 73630281

 

RB-1717BR ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り  背もたれ付き 萩原 73630281
RB-1717BR ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り  背もたれ付き 萩原 73630281
RB-1717BR ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り  背もたれ付き 萩原 73630281
RB-1717BR ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り  背もたれ付き 萩原 73630281
RB-1717BR ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り  背もたれ付き 萩原 73630281
RB-1717BR ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り  背もたれ付き 萩原 73630281
RB-1717BR ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り  背もたれ付き 萩原 73630281
RB-1717BR ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り  背もたれ付き 萩原 73630281
RB-1717BR ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り  背もたれ付き 萩原 73630281
RB-1717BR ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り  背もたれ付き 萩原 73630281
RB-1717BR ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り  背もたれ付き 萩原 73630281
RB-1717BR ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り  背もたれ付き 萩原 73630281
RB-1717BR ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り  背もたれ付き 萩原 73630281
RB-1717BR ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り  背もたれ付き 萩原 73630281
RB-1717BR ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り  背もたれ付き 萩原 73630281
RB-1717BR ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り  背もたれ付き 萩原 73630281
RB-1717BR ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り  背もたれ付き 萩原 73630281
RB-1717BR ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り  背もたれ付き 萩原 73630281
RB-1717BR ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り  背もたれ付き 萩原 73630281
RB-1717BR ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り  背もたれ付き 萩原 73630281

ファブリックベッド シングル ベッドフレームのみ すのこベッド 布張り 背もたれ付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
ダークブラウン
内容量1台注文コード73630281品番RB-1717BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

上品なくつろぎ空間を演出するファブリックベッド。ファブリック素材のヘッドボードが、寝室にアクセントをプラス。余計な装飾を省いたミニマルなデザインで、どんなお部屋にもすっと馴染みます。ヘッドボードにはクッション性のあるファブリック素材を使用。背中を預けて、就寝前の読書や映画鑑賞も快適に楽しめます。床板には通気性に優れたすのこを採用し、毎日の眠りを快適にサポートします。【商品サイズ(約)】幅106×奥行209×高さ81cm【梱包サイズ(約)】110×77×11cm(30kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】組立品※プラスドライバーとマイナスドライバーをご用意ください。

用途
ベッド、ベッドフレームとして。
材質
フレーム:プリント紙化粧パーティクルボード、張地:ポリエステル
ダークブラウン
備考
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
106×209×81
座面高(cm)
29

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき4,930/税込5,423
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする