パイプベッド 姫系アーチ型 ベッドフレームのみ シングル
アーチ型のヘッド・フットボードがかわいいベッド。姫系家具やホワイトインテリアとも相性ぴったりです!床面の高さは2段階の調節が可能。薄めのマットレスを使う場合は床面を高めに厚みのあるマットレスを使う場合は低めに設置できるので、かわいいヘッドボードが隠れる心配もありません。床面は通気性のいいメッシュ床タイプ。ベッド下は収納スペースとして活用できるので収納場所が少ないひとり暮らしや子供部屋にもおすすめです。耐荷重は90kgあるので、大人女子からお子様まで幅広い方にご使用いただけます。【商品サイズ(約)】幅100×奥行206×高さ74×床面高31/20cm 【梱包サイズ(約)】102×46×19cm(22.2kg) 【材質】スチール(粉体塗装) 【生産国】中国 【備考】組立品
- 用途
- ベッド、ベッドフレームとして。
- 材質
- スチール
- 色
- ホワイト
- 備考
- 組立式 / 床面サイズ:W98×L198cm
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 100×206×74
- 座面高(cm)
- 31/20
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,734/税込¥1,907 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥4,276/税込¥4,704 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ベッド・寝具 の新着商品
カテゴリ































