曜日別特売
KH-3079S-WH パイプベッド 姫系アーチ型 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73630308

 

KH-3079S-WH パイプベッド 姫系アーチ型 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73630308
KH-3079S-WH パイプベッド 姫系アーチ型 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73630308
KH-3079S-WH パイプベッド 姫系アーチ型 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73630308
KH-3079S-WH パイプベッド 姫系アーチ型 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73630308
KH-3079S-WH パイプベッド 姫系アーチ型 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73630308
KH-3079S-WH パイプベッド 姫系アーチ型 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73630308
KH-3079S-WH パイプベッド 姫系アーチ型 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73630308
KH-3079S-WH パイプベッド 姫系アーチ型 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73630308
KH-3079S-WH パイプベッド 姫系アーチ型 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73630308
KH-3079S-WH パイプベッド 姫系アーチ型 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73630308
KH-3079S-WH パイプベッド 姫系アーチ型 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73630308
KH-3079S-WH パイプベッド 姫系アーチ型 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73630308
KH-3079S-WH パイプベッド 姫系アーチ型 ベッドフレームのみ シングル 萩原 73630308

パイプベッド 姫系アーチ型 ベッドフレームのみ シングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73630308
品番
KH-3079S-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アーチ型のヘッド・フットボードがかわいいベッド。姫系家具やホワイトインテリアとも相性ぴったりです!床面の高さは2段階の調節が可能。薄めのマットレスを使う場合は床面を高めに厚みのあるマットレスを使う場合は低めに設置できるので、かわいいヘッドボードが隠れる心配もありません。床面は通気性のいいメッシュ床タイプ。ベッド下は収納スペースとして活用できるので収納場所が少ないひとり暮らしや子供部屋にもおすすめです。耐荷重は90kgあるので、大人女子からお子様まで幅広い方にご使用いただけます。【商品サイズ(約)】幅100×奥行206×高さ74×床面高31/20cm 【梱包サイズ(約)】102×46×19cm(22.2kg) 【材質】スチール(粉体塗装) 【生産国】中国 【備考】組立品

用途
ベッド、ベッドフレームとして。
材質
スチール
ホワイト
備考
組立式 / 床面サイズ:W98×L198cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×206×74
座面高(cm)
31/20

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,734/税込1,907
沖縄地方数量1につき4,276/税込4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする