ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木 敷布団対応 ロングサイズ
空間にゆとりを与えるロースタイルのすのこベッド。フレームにはパイン材を使用し、天然木の風合いがお部屋に温かみを与えてくれます。セミダブルサイズのマットレスと合わせれば、フレームに小物やスマートフォンが置けてステージベッドのようにご使用いただけます、床板は通気性のいいすのこで、カビ防止にも。フレームカラーはライトブラウンとナチュラルの2色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅140×奥行210×高さ9cm【梱包サイズ(約)】138×28×22cm(23kg) 【材質】天然木【生産国】ベトナム【備考】組立品(プラスドライバーが必要)
- 用途
- ベッド、ベッドフレームとして。
- 材質
- 天然木(パイン材)
- サイズ
- セミダブル
- 備考
- 組立式
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 140×210×9
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ベッド の新着商品
カテゴリ

































