曜日別特売
WB-7729SD-LBR(セミダブル) ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木  敷布団対応 ロングサイズ 萩原 73631105

 

WB-7729SD-LBR(セミダブル) ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木  敷布団対応 ロングサイズ 萩原 73631105
WB-7729SD-LBR(セミダブル) ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木  敷布団対応 ロングサイズ 萩原 73631105
WB-7729SD-LBR(セミダブル) ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木  敷布団対応 ロングサイズ 萩原 73631105
WB-7729SD-LBR(セミダブル) ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木  敷布団対応 ロングサイズ 萩原 73631105
WB-7729SD-LBR(セミダブル) ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木  敷布団対応 ロングサイズ 萩原 73631105
WB-7729SD-LBR(セミダブル) ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木  敷布団対応 ロングサイズ 萩原 73631105
WB-7729SD-LBR(セミダブル) ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木  敷布団対応 ロングサイズ 萩原 73631105
WB-7729SD-LBR(セミダブル) ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木  敷布団対応 ロングサイズ 萩原 73631105
WB-7729SD-LBR(セミダブル) ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木  敷布団対応 ロングサイズ 萩原 73631105
WB-7729SD-LBR(セミダブル) ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木  敷布団対応 ロングサイズ 萩原 73631105
WB-7729SD-LBR(セミダブル) ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木  敷布団対応 ロングサイズ 萩原 73631105
WB-7729SD-LBR(セミダブル) ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木  敷布団対応 ロングサイズ 萩原 73631105
WB-7729SD-LBR(セミダブル) ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木  敷布団対応 ロングサイズ 萩原 73631105
WB-7729SD-LBR(セミダブル) ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木  敷布団対応 ロングサイズ 萩原 73631105
WB-7729SD-LBR(セミダブル) ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木  敷布団対応 ロングサイズ 萩原 73631105
WB-7729SD-LBR(セミダブル) ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木  敷布団対応 ロングサイズ 萩原 73631105
WB-7729SD-LBR(セミダブル) ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木  敷布団対応 ロングサイズ 萩原 73631105
WB-7729SD-LBR(セミダブル) ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木  敷布団対応 ロングサイズ 萩原 73631105
WB-7729SD-LBR(セミダブル) ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木  敷布団対応 ロングサイズ 萩原 73631105

ステージベッド すのこ ローベッド 幅120cm(シングル)/幅140cm(セミダブル)/幅160cm(ダブル) 天然木 敷布団対応 ロングサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ブラウン
内容量1台注文コード73631105品番WB-7729SD-LBR(セミダブル)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

空間にゆとりを与えるロースタイルのすのこベッド。フレームにはパイン材を使用し、天然木の風合いがお部屋に温かみを与えてくれます。セミダブルサイズのマットレスと合わせれば、フレームに小物やスマートフォンが置けてステージベッドのようにご使用いただけます、床板は通気性のいいすのこで、カビ防止にも。フレームカラーはライトブラウンとナチュラルの2色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅140×奥行210×高さ9cm【梱包サイズ(約)】138×28×22cm(23kg) 【材質】天然木【生産国】ベトナム【備考】組立品(プラスドライバーが必要)

用途
ベッド、ベッドフレームとして。
色
ブラウン
材質
天然木(パイン材)
サイズ
セミダブル
備考
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
140×210×9

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,981/税込¥2,179
沖縄地方数量1につき¥4,801/税込¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする